Referanser
Blåkläder Workwear:333511579900M
Rubix:6058604
EAN:7330509306710

Produktinformasjon : Collegegenser (3335), Svart, M - 333511579900M
Rundhalset collegegenser. Ribb nederst på ermene. Pennelomme på arm. Forsterket skulderparti. Forlenget rygg.
65 % bomull, 25 % polyester, 10 % viskose, frottéstrikk, én side børstet 320 g/m
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | svart |
|---|---|
| Størrelse | m |
| Hovedmaterialet | bomull |
| Sekundær farge | ingen sekundærfarge |
| Materiale | collegegenser svart<br/>65 % bomull, 25 % polyester, 10 % viskose, frottéstrikk, én side børstet 320 g/m |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel