Krøllet krok og J-krok Spartex 90812550
Cabinet hooks with metric threaded screws
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Spartex:90812550
Rubix:6431111
Produsent:908125 50
EAN:4043377324313


Teknisk sammendrag
| Type | metric threaded cabinet hooks |
|---|---|
| Diameter | 5 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
Dokumenter
Produktinformasjon : Art. 9081 Böjd skruvkrok med metrisk gänga A2 5X - 908125 50
Cup hooks with metric thread A2 5X
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Type | metric threaded cabinet hooks |
|---|---|
| Diameter | 5 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | IKKE-STANDARD |
Vis UNSPSC/ECL@SS
814,43 kr Eks. mva
/ pakke
1 018,04 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel