Låsemutter AKN from MECALINE KMTA6-AKN, Gjenger female: M30x1,5 | Nominell diameter (metrisk): 30 mm

CLAMP NUTS

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

AKN from MECALINE:KMTA6-AKN
Rubix:6346747
Produsent:890834
EAN:4055953052886
brand logo

Teknisk sammendrag

Nominell diameter (metrisk)30 mm
Gjenger femalem30x1,5
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : LOCK NUT KMTA 6


Clamp Nuts are used for mounting and reliable securing in applications with high accuracy. The radially or axially distributed locking elements enable the nut to be precisely aligned with the shaft and can compensate for inaccuracies or deviations from other components to be secured on the shaft.
Precision clamp nut, heavy duty, with three radial clamping pins

Teknisk informasjon


Egenskaper
Nominell diameter (metrisk)30 mm
Gjenger femalem30x1,5
Gjengeskjæring1.5 mm
Materialesteel
Ytter diameter (inch)48 mm
Diameter på tvers av leiligheter32 mm
Vekt0.16 kg
1 401,96 kr Eks. mva
/ stykk
1 752,45 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

Sjekk ut produktene våre fra relaterte kategorier