Låsemutter AKN from MECALINE KMT34-AKN, Gjenger female: M170x3 | Nominell diameter (metrisk): 170 mm

CLAMP NUTS

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

AKN from MECALINE:KMT34-AKN
Rubix:6346776
Produsent:890804
EAN:4055953033687
brand logo

Teknisk sammendrag

Nominell diameter (metrisk)170 mm
Gjenger femalem170x3
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : LOCK NUT KMT 34


Clamp Nuts are used for mounting and reliable securing in applications with high accuracy. The radially or axially distributed locking elements enable the nut to be precisely aligned with the shaft and can compensate for inaccuracies or deviations from other components to be secured on the shaft.
Precision clamp nut with three radial clamping pins

Teknisk informasjon


Egenskaper
Nominell diameter (metrisk)170 mm
Gjenger femalem170x3
Gjengeskjæring3 mm
Materialesteel
Ytter diameter (inch)205 mm
Diameter på tvers av leiligheter192 mm
Vekt2.2 kg
15 049,48 kr Eks. mva
/ stykk
18 811,85 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel