Låsemutter AKN from MECALINE ZMA25/45-AKN, Gjenger female: M 25x1,5 | Nominell diameter (metrisk): 25 mm

Låsemutter

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

AKN from MECALINE:ZMA25/45-AKN
Rubix:6346499
Produsent:891386
EAN:4055953380149
brand logo

Teknisk sammendrag

Nominell diameter (metrisk)25 mm
Gjenger femalem 25x1,5
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : PRECISION CLAMP NUT ZMA 25/45


Clamp Nuts are used for mounting and reliable securing in applications with high accuracy. The radially or axially distributed locking elements enable the nut to be precisely aligned with the shaft and can compensate for inaccuracies or deviations from other components to be secured on the shaft.
Precision clamp nut with two radial clamping pins, heavy duty

Teknisk informasjon


Egenskaper
Nominell diameter (metrisk)25 mm
Gjenger femalem 25x1,5
Gjengeskjæring1.5 mm
Materialesteel
Ytter diameter (inch)45 mm
Diameter på tvers av leiligheter45 mm
Vekt0.16 kg
1 697,41 kr Eks. mva
/ stykk
2 121,76 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel