Referanser
GISS Cutline:863250
Rubix:6342822
EAN:3660338178559

Dokumenter
Produktinformasjon : 863250 CARBIDE BUR M 12,7x25-6 CONICAL POINTU-SIMPLE
CNC machined carbide bur designed with advanced cutting geometrys
CARBIDE BUR M 12,7x22x6x67 CONICAL POINTU-SIMPLE
Rapid stock removal on a spectrum of materials: Brass, Bronze, Copper, Nickel, Steel, Cast Iron, Stainless Steel, Titanium
Rapid stock removal on a spectrum of materials: Brass, Bronze, Copper, Nickel, Steel, Cast Iron, Stainless Steel, Titanium
Teknisk informasjon
Egenskaper
| hale diameter | 6 mm |
|---|---|
| Form på hode | cone |
| Total lengde | 67 mm |
| Hode diameter | 12.7 mm |
| Scope | universal |
| Kapasitet lengde | 22 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
781,31 kr Eks. mva
/ stykk
976,64 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel