Referanser
Pferd Tools:ZYAS 1225/6 ALU
Rubix:6015263
Produsent:21100586
EAN:4007220533345

Produktinformasjon : ZYAS 1225/6 Z ALU PFERD
Teknisk informasjon
Egenskaper
| hale diameter | 6 mm |
|---|---|
| Total lengde | 0 mm |
| Hode diameter | 12 mm |
| Scope | aluminium |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 090,76 kr Eks. mva
/ stykk
1 363,45 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
