Referanser
3M:AK5107
Rubix:6399507
Produsent:7012693312
EAN:03660570012000

Produktinformasjon : DBI-SALA skrukarabinkrok, 25 mm port, 112 mm, KJ5107 - 7012693312 - 3M
3M DBI-SALA KJ5107 carabiner with screw lock: 25 mm gate opening, 112 mm height. Steel, double locking and EN 362 for fall protection.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Åpning | 25 mm |
|---|---|
| Hovedmaterialet | stål |
| Materiale | heat-treated, high-strength alloy steel (zinc plated, yellow passivated) |
| Laste kapasitet | 190 kg |
Vis UNSPSC/ECL@SS
529,98 kr Eks. mva
/ stykk
662,47 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel