Referanser
3M:2100131
Rubix:6399084
Produsent:7100316342
EAN:03660570024768

Produktinformasjon : Protecta skrukarabinkrok, 17 mm port, forsinket stål, AJ5001 - 7100316342 - 3M
3M™ Protecta® carabiner with screw gate and 17 mm opening. Compact, corrosion-resistant and for semi-permanent connections in fall protection.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Åpning | 17 mm |
|---|---|
| Hovedmaterialet | rustfritt stål |
| Materiale | stainless steel (according to the 3m product page) |
| Laste kapasitet | 2549 kg |
Vis UNSPSC/ECL@SS
133,98 kr Eks. mva
/ stykk
167,48 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel