Kamkobling Mecaline 880621
CAM AND GROOVE COUPLING ALUMINIUM - TYPE E
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Mecaline:880621
Rubix:6332026
EAN:3660338339806
Dokumenter
Produktinformasjon : 880621-HOSE ADAPT TYPE E 3/4'' AL
Material: Aluminium. Max Working Pressure 16Bar. Temperature Range: -10°C to +60°C. Applications : Irrigation, fire, petroleum products, compatible fluids. Meets MIL-C 27487 or DIN 2828 standards
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Tilkoblingsdiameter | 3/4 '' |
|---|---|
| Materiale | aluminium |
| Type | type e |
Vis UNSPSC/ECL@SS
230,12 kr Eks. mva
/ stykk
287,65 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

