Referanser
Gedore:25 V 8
Rubix:6248510
Produsent:6194770
EAN:4010886619476

Produktinformasjon : Pipe 8mm - 25 V 8 - 6194770 - GEDORE
Socket wrench 8 mm Solid pattern with extra deep socket GEDORE vanadium steel 31CrV3, chrome-plated
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 116 g |
|---|---|
| Åpning | 8 |
| Lengde | 150 mm |
| Type | pipenøkkel |
| Behandlet | krommet |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig
