Fast og variabel nøkkel Facom 40.28LA

40.LA – lange kombinasjonsnøkler, metrisk

Se teknisk informasjon

Referanser

Facom:40.28LA
Rubix:6451296
EAN:3148516622075
brand logo

Teknisk sammendrag

Åpning28
Lengde446 mm
Typekombinasjonsnøkkel
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : Kombinationsnyckel lång 28mm - 40.28LA - FACOM


40.LA - metric long mixed wrenches
- Long mixed keys: the extra long handle allows greater torque with minimum effort.
- 12-sided with OGV® profile for powerful tightening while protecting the nut.
- Eye head 15° offset.
- 15° angled head.
- Metric dimensions: from 19 to 50 mm.
- Finish: Satin chrome-plated.

Egenskaper

• Long combination wrenches: With the extra long shank, a high torque can be applied with little effort. • 12-side ring with OGV® profile for a powerful torque without damaging the nut. • Ring head 15° bent. • Open end 15° bent. • Metric sizes: from 19 to 50 mm. • Version: Chromed, Satin.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt696 g
Dimensjoner emballert (D x B x H)448x60x22 mm
Vekt emballert680 g
Åpning28
Lengde446 mm
Typekombinasjonsnøkkel
Behandletsateng/krom
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel