Multinorm bukser Blåkläder Workwear 147915148933D120

Bukse multinorm (1478)

Se teknisk informasjon

Referanser

Blåkläder Workwear:147915148933D120
Rubix:6452607
Produsent:147915148933D120
EAN:7330509750292
brand logo

Teknisk sammendrag

Fargemarinen
Størrelse120
Sekundær fargegul

Produktinformasjon : Håndverksbukse Multinorm (1479), Marineblå/Gul, D120 - 147915148933D120


Multinorm bukse som gir deg maksimal beskyttelse ved arbeid i tøffe miljøer. Den olje-, smuss og vannavvisende buksen er i et ekstremt slitesterkt materiale, har god passform og ekstra kneforsterkning i Cordura®/Kevlar®/Protal™. Funksjonelle lommeløsninger for dine verktøy og gjennomtenkte detaljer, som for eksempel mørke områder der buksen er mest utsatt for smuss. Løse spikerlommer artnr. 1516 selges separat. Testet for industrivask. Sertifisert i henhold til EN 14404, EN 1149-5, EN ISO 11611, EN 13034, EN ISO 20471, EN ISO 11612, IEC 61482-2. ATPV: 11,0 cal/cm².
75% bomull, 24% polyester, 1% antistatisk materiale, twill, flammehemmende, 350 g/m².

Teknisk informasjon


Egenskaper
Fargemarinen
Størrelse120
Sekundær fargegul
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

Størrelse

120