Multinorm bukser Blåkläder Workwear 147915148933C44
Håndverksbukse Multinorm (1479)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:147915148933C44
Rubix:6243013
EAN:7330509551653

Produktinformasjon : Håndverksbukse Multinorm (1479), Marineblå/Gul, C44 - 147915148933C44
Olje-, smuss og vannavvisende håndverksbukse multinorm som gir deg den optimale beskyttelsen ved arbeid i tøffe miljøer. En avansert håndverksbukse med spikerlommer i slitesterkt materiale og ekstra kneforsterkning i Cordura®/Kevlar®/Protal™ med mulighet for to ulike plasseringer. Testet for industrivask. Sertifisert i henhold til EN 14404, EN 1149-5, EN ISO 20471, EN ISO 11612, IEC 61482-2. ATPV: 11,0 cal/cm².
75% bomull, 24% polyester, 1% antistatisk materiale, twill, flammehemmende, 350 g/m².
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | marinen |
|---|---|
| Størrelse | 44 |
| Hovedmaterialet | bomull |
| Sekundær farge | gul |
| Høy synlighet | ja |
| Materiale | håndverksbukse multinorm marineblå/gul<br/>75% bomull, 24% polyester, 1% antistat, twill, flammehemmende, antistatisk, 350 g/m². |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Størrelse
44