Referanser
Blåkläder Workwear:147815148933C50
Rubix:6248106
EAN:7330509516744

Produktinformasjon : Bukse multinorm (1478), Marineblå/Gul, C50 - 147815148933C50
Multinorm bukse som gir deg maksimal beskyttelse ved arbeid i tøffe miljøer. Den olje-, smuss og vannavvisende buksen er i et ekstremt slitesterkt materiale, har god passform og ekstra kneforsterkning i Cordura®/Kevlar®/Protal™. Funksjonelle lommeløsninger for dine verktøy og gjennomtenkte detaljer, som for eksempel mørke områder der buksen er mest utsatt for smuss. Løse spikerlommer artnr. 1516 selges separat. Testet for industrivask. Sertifisert i henhold til EN 14404, EN 1149-5, EN ISO 11611, EN 13034, EN ISO 20471, EN ISO 11612, IEC 61482-2. ATPV: 11,0 cal/cm².
75% bomull, 24% polyester, 1% antistatisk materiale, twill, flammehemmende, 350 g/m².
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | marinen |
|---|---|
| Størrelse | 50 |
| Hovedmaterialet | bomull |
| Sekundær farge | gul |
| Høy synlighet | ja |
| Materiale | bukse multinorm marineblå/gul<br/>75% bomull, 24% polyester, 1% antistat, twill, flammehemmende, antistatisk, 350 g/m². |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Størrelse
50