Europeisk standard rullekjede Mecaline 10B3-MTR
BS Triplex Ruller Kjeder
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Erstattet ref.:875364
Mecaline:10B3-MTR
Rubix:6347538
Produsent:886792
EAN:3660338401794

Dokumenter
Produktinformasjon : 10B-3 Rullkjede 5/8'' triplex mtr
Our chains comply with the European standard (DIN 8187-ISO 606) which describes the dimensional characteristics. They are designed for the most common requirements. These chains are made of carbon steel. The plates are core-treated (42 to 46 HRC), the pins are carbonitrided.
CHAIN PITCH 15,87 TRIPLE - MTR 10B3
Egenskaper
Heat treated components, high durability
Bruksområder
For use with BS chain and sprockets
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Kjede stigning | 15.875 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| kjede | 10b-3 |
| Rulle diameter | 10.16 mm |
| Inner bredde minimum | 5.72 mm |
| Kjede lengde | 5000 m |
| Materiale | carbon steel |
| Pin lengde | 53.8 mm |
| Pin diameter | 5.08 mm |
| Plate type | standard |
| Plate høyde | 14.6 mm |
| Plate tykkelse | 1.65 mm |
| Strekkfasthet min. | 66.7 kN |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 353,67 kr Eks. mva
/ meter
1 692,09 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig