Europeisk standard rullekjede Mecaline 16B2SS-MTR
BS Duplex Stainless Steel Roller Chain
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Erstattet ref.:883817
Mecaline:16B2SS-MTR
Rubix:6347526
Produsent:886804
EAN:3660338401916

Dokumenter
Produktinformasjon : 16B-2 Rullkjede 1'' Duplex mtr Rustfri
Our chains comply with the European standard (DIN 8187-ISO 606) which describes the dimensional characteristics. They are designed for the most common requirements. These chains are made of carbon steel. The plates are core-treated (42 to 46 HRC), the pins are carbonitrided.
CHAIN PITCH 25,4 DOUBLE - MTR STAINLESS STEEL 16B2
Egenskaper
Heat treated components, high durability
Bruksområder
For use with BS chain and sprockets
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Kjede stigning | 25.4 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| kjede | 16b-2 |
| Rulle diameter | 15.88 mm |
| Inner bredde minimum | 17.02 mm |
| Kjede lengde | 5000 m |
| Materiale | stainless steel |
| Pin lengde | 68.6 mm |
| Pin diameter | 8.28 mm |
| Plate type | standard |
| Plate høyde | 20.9 mm |
| Plate tykkelse | 3.24 mm |
| Strekkfasthet min. | 63.6 kN |
Vis UNSPSC/ECL@SS
10 491,68 kr Eks. mva
/ stykk
13 114,60 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel