Europeisk standard rullekjede Mecaline C16B3-21-SPL-MTR
BS Straight Sided Chain
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Erstattet ref.:884386
Mecaline:C16B3-21-SPL-MTR
Rubix:6347494
Produsent:886841
EAN:3660338402289

Dokumenter
Produktinformasjon : 16B-3 Rullkjede Rette sideplater 1'' triplex mtr - Inner Plate 21
Our chains comply with the European standard (DIN 8187-ISO 606) which describes the dimensional characteristics. They are designed for the most common requirements. These chains are made of carbon steel.(Except Stainless Steel Chain) The plates are core-treated (42 to 46 HRC), the pins are carbonitrided.
Straigt sided chain 16B (25.40mm) Triplex, supplied in 5mtr lengths (boxed)
Egenskaper
Heat treated components, high durability
Bruksområder
For use with BS chain and sprockets
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Kjede stigning | 25.4 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| kjede | 16b-3 |
| Rulle diameter | 15.88 mm |
| Inner bredde minimum | 17.02 mm |
| Kjede lengde | 5000 m |
| Materiale | carbon steel |
| Pin lengde | 100.45 mm |
| Pin diameter | 8.28 mm |
| Plate type | rett |
| Plate høyde | 20.9 mm |
| Plate tykkelse | 3.2 mm |
| Strekkfasthet min. | 160 kN |
Vis UNSPSC/ECL@SS
3 772,35 kr Eks. mva
/ meter
4 715,44 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel