Europeisk standard rullekjede Mecaline C12B2SPL-MTR

BS Straight Sided Chain

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Erstattet ref.:884371
Mecaline:C12B2SPL-MTR
Rubix:6347499
Produsent:886836
EAN:3660338402234
brand logo

Teknisk sammendrag

Kjede stigning19.05 mm
Profilduplex (2)
kjede12b-2
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : 12B-2 Rullkjede Rette sideplater 3/4'' duplex mtr


Our chains comply with the European standard (DIN 8187-ISO 606) which describes the dimensional characteristics. They are designed for the most common requirements. These chains are made of carbon steel. The plates are core-treated (42 to 46 HRC), the pins are carbonitrided.
Straight sided chain 12B (19.05mm) Duplex, supplied in 5mtr lengths (boxed)

Egenskaper

Heat treated components, high durability

Bruksområder

For use with BS chain and sprockets

Teknisk informasjon


Egenskaper
Kjede stigning19.05 mm
Profilduplex (2)
kjede12b-2
Rulle diameter12.07 mm
Inner bredde minimum11.68 mm
Kjede lengde5000 m
Materialecarbon steel
Pin lengde42.9 mm
Pin diameter5.72 mm
Plate typerett
Plate høyde16 mm
Plate tykkelse1.8 mm
Strekkfasthet min.57.8 kN
1 172,77 kr Eks. mva
/ stykk
1 465,96 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel