Europeisk standard rullekjede Mecaline 08B2SS-MTR
BS Duplex Stainless Steel Roller Chain
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Mecaline:08B2SS-MTR
Rubix:6347525
Produsent:886807
EAN:3660338401947

Dokumenter
Produktinformasjon : 08B-2 Rullkjede 1/2'' simplex mtr Rustfri
Our chains comply with the European standard (DIN 8187-ISO 606) which describes the dimensional characteristics. They are designed for the most common requirements. These chains are made of carbon steel. The plates are core-treated (42 to 46 HRC), the pins are carbonitrided.
CHAIN PITCH 12,7 DOUBLE - MTR STAINLESS STEEL 08B2
Egenskaper
Heat treated components, high durability
Bruksområder
For use with BS chain and sprockets
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Kjede stigning | 12.7 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| kjede | 08b-2 |
| Rulle diameter | 8.51 mm |
| Inner bredde minimum | 7.75 mm |
| Kjede lengde | 5000 m |
| Materiale | stainless steel |
| Pin lengde | 32.2 mm |
| Pin diameter | 4.45 mm |
| Plate type | standard |
| Plate høyde | 11.8 mm |
| Plate tykkelse | 1.65 mm |
| Strekkfasthet min. | 18.7 kN |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 997,82 kr Eks. mva
/ meter
3 747,27 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig