Europeisk standard rullekjede Mecaline 12B1-50M
BS Simplex Ruller Kjeder
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Mecaline:12B1-50M
Rubix:6347608
Produsent:884966
EAN:3660338382765

Dokumenter
Produktinformasjon : 12B-1 Rullkjede 3/4'' simplex - 50M Rull
Our chains comply with the European standard (DIN 8187-ISO 606) which describes the dimensional characteristics. They are designed for the most common requirements. These chains are made of carbon steel. The plates are core-treated (42 to 46 HRC), the pins are carbonitrided.
12B1 - BS Simplex Roller Chain - Reel 50Mtr- Carbon Steel - DIN 8187-ISO 606 Standard - Plates core-treated HRC 42 to 46
Egenskaper
Heat treated components, high durability
Bruksområder
For use with BS chain and sprockets
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Kjede stigning | 19.05 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| kjede | 12b-1 |
| Rulle diameter | 12.07 mm |
| Inner bredde minimum | 11.68 mm |
| Kjede lengde | 50000 m |
| Materiale | carbon steel |
| Pin lengde | 23.4 mm |
| Pin diameter | 5.72 mm |
| Plate type | standard |
| Plate høyde | 16 mm |
| Plate tykkelse | 1.8 mm |
| Strekkfasthet min. | 28.9 kN |
Vis UNSPSC/ECL@SS
547,52 kr Eks. mva
/ meter
684,40 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel