Europeisk standard rullekjede Mecaline C16B2-21-SPL-MTR
BS Straight Sided Chain
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Erstattet ref.:884383
Mecaline:C16B2-21-SPL-MTR
Rubix:6347495
Produsent:886840
EAN:3660338402272

Dokumenter
Produktinformasjon : 16B-2 Rullkjede Rette sideplater 1'' duplex mtr - Inner Plate 21
Our chains comply with the European standard (DIN 8187-ISO 606) which describes the dimensional characteristics. They are designed for the most common requirements. These chains are made of carbon steel. The plates are core-treated (42 to 46 HRC), the pins are carbonitrided.
Straight sided chain 16B (25.40mm) Duplex, supplied in 5mtr lengths (boxed)
Egenskaper
Heat treated components, high durability
Bruksområder
For use with BS chain and sprockets
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Kjede stigning | 25.4 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| kjede | 16b-2 |
| Rulle diameter | 15.88 mm |
| Inner bredde minimum | 17.02 mm |
| Kjede lengde | 5000 m |
| Materiale | carbon steel |
| Pin lengde | 68.6 mm |
| Pin diameter | 8.28 mm |
| Plate type | rett |
| Plate høyde | 20.9 mm |
| Plate tykkelse | 3.2 mm |
| Strekkfasthet min. | 106 kN |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 396,37 kr Eks. mva
/ meter
2 995,46 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel