Slipende rundbørste Norton 66254405397
Brushes for Hand drills - Industrial Brushes
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Norton:66254405397
Rubix:6293489
EAN:8711479447686

Dokumenter
Produktinformasjon : Radialbørste med skaft Messing VÅGIG NOR 50x15x6 skaft 0,2 T12,5
Den runde formen er ideell for vanskelige områder som hjørner og kanter
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Wire | brass |
|---|---|
| Børstediameter | 50 mm |
| Applikasjon | stripping |
| Diameter | 50 mm |
| Reaming diameter | 15 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 024,69 kr Eks. mva
/ pakke
1 280,86 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
