Slipende rundbørste Norton 66254404909
Brushes for Hand drills - Industrial Brushes
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Norton:66254404909
Rubix:6293502
EAN:8711479447525

Dokumenter
Produktinformasjon : Radialbørste med skaft RUSTFRI VÅGIG NOR 30x9x6 skaft 0,2 T6
Den runde formen er ideell for vanskelige områder som hjørner og kanter
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Wire | stainless steel |
|---|---|
| Børstediameter | 30 mm |
| Applikasjon | stripping |
| Diameter | 30 mm |
| Reaming diameter | 9 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
925,21 kr Eks. mva
/ pakke
1 156,51 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
