Slipende rundbørste Norton 66254406178
Brushes for Angle grinder - Industrial Brushes
Se teknisk informasjonReferanser
Norton:66254406178
Rubix:6293508
EAN:8711479449413

Produktinformasjon : Radialbørste med skaft 125 x 13 x 22 T28
En type stålbørste med et bredt spekter av bruksområder.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Wire | twist knotted steel |
|---|---|
| Børstediameter | 125 mm |
| Applikasjon | stripping |
| Diameter | 125 mm |
| Reaming diameter | 22.2 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
264,36 kr Eks. mva
/ stykk
330,45 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
