Slipende rundbørste Norton 66254406166
Brushes for Angle grinder - Industrial Brushes
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Norton:66254406166
Rubix:6458280
EAN:8711479449345

Dokumenter
Produktinformasjon : Twist Knotted Wheel Brush Steel NOR 125x13x22,2 0,50 T28 - 66254406166 - NORTON
Specially designed for brushing hard-to-reach places such as edges and corners. It is ideal for removing rust, corrosion, paint & primers.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Wire | steel |
|---|---|
| Børstediameter | 125 mm |
| Applikasjon | stripping |
| Hastighet | 11000 rpm |
| Diameter | 125 mm |
| Reaming diameter | 22.2 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
230,11 kr Eks. mva
/ stykk
287,64 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
