Strømbryter sitter fast, ventiler sitter fast Brady 065321
Breaker Lockout
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Brady:065321
Rubix:474371
Dokumenter
Produktinformasjon : 065321 - OVERSIZED BRKR LO 6/PK
oversized 480-600 Volt Frame lockout. Applies in seconds with thumbscrew mechanism so no screwdriver is needed. And, our new blade design with improved grip works on even more breaker models.
Bruksområder
Lockout Tagout
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Diameter | 7.14 mm |
|---|---|
| Bredde | 95.25 mm |
| Høyde | 27.94 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 734,80 kr Eks. mva
/ pakke
2 168,50 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel




