Strømbryter sitter fast, ventiler sitter fast Brady ASSY, PNEUMATIC QUICK DISC. L/O 6 PACK
Pneumatic Quick-Disconnect Lockout
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Brady:ASSY, PNEUMATIC QUICK DISC. L/O 6 PACK
Rubix:474406
Produsent:065645
EAN:0754473656454
Dokumenter
Produktinformasjon : 065645 - PNEUMATIC QUICK DISCONNECT LOCKOUT 6
Isolates pneumatic energy without the expense and inconvenience of installing in-line lockout valves. Device is fitted to the male fitting, isolating equipment from all compressed air sources.
Egenskaper
•Accommodates the majority of 6 mm, 9 mm and 12 mm male fittings
Bruksområder
Lockout Tagout
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Diameter | 19.05 mm |
|---|---|
| Høyde | 21 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 310,03 kr Eks. mva
/ pakke
1 637,54 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel