Referanser
GISS Cutline:860777
Rubix:6345176
EAN:3660338155949

Dokumenter
Produktinformasjon : 860777 DRILL - HSS - CUT GROUND - NORMAL - TIN Drilling - D.1,3
Drill - hss - jobber tin coated drill
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Borre diameter | 1.3 mm |
|---|---|
| Total lengde | 38 mm |
| Lengde på kutt | 16 mm |
| Skafttype | sylindrisk |
| Din standard | din 338 n |
| Overflatebehandling | tin |
| Vinkel på helix | 30 ° |
| Tupp vinkel | 130 ° |
| hale diameter | 1.3 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
429,00 kr Eks. mva
/ 10 stykk
536,25 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel