Referanser
Bonfiglioli:VF30A30P63B14B3
Rubix:6299750
Produsent:200320159



Dokumenter
Produktinformasjon : VF 30 A 30 P63 B14 B3
Bonfiglioli snekkegirmotorer representerer et ubestridt standard for industrien. Disse girmotorene inneholder, i like stor grad, teknologien som kommer fra materialer og produksjonsforskning, generell kvalitet og allment anerkjent priskonkurranse. Designet garanterer absolutt fleksibilitet med valg mellom mange produktkonfigurasjoner, inngangsside og kommandoside, alt tilbys på standard basis. Konfigurasjoner er også tilgjengelige med to ormer og en spiralformet reduksjonsenhet, med eller uten en momentbegrensende enhet, for å lage et komplett og allsidig system.
Egenskaper
- Kostnadseffektiv løsning
- Modulær, fleksibel og allsidig anvendelse
- Lite støy
- Høy spissbelastningskapasitet
- Minimert monteringsplass
- Lang levetid
- Høy pålitelighet
- Modulær, fleksibel og allsidig anvendelse
- Lite støy
- Høy spissbelastningskapasitet
- Minimert monteringsplass
- Lang levetid
- Høy pålitelighet
Bruksområder
En strålende design oppnådd gjennom materialforskning og de mest avanserte produksjonsmetodene
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 90x98x130 mm |
|---|---|
| Vekt | 1100 g |
| Utveksling | 30 |
| Størrelse | 30 |
| Moment | 24 N.m |
| Vekt | 1.1 kg |
| Type | worm gearbox |
| Hul skaftdiameter | 11 mm |
| Diameter på aksling | 12.8 mm |
| Monteringsform | foot |
| Feste senter-senter avstand | 75 mm |
| Auth. moment | 24 N.m |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 623,72 kr Eks. mva
/ stykk
3 279,65 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel