Snekkegir Bonfiglioli W110U10P112B5B3

Serie VF / W Snekkegir

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Bonfiglioli:W110U10P112B5B3
Rubix:6254388
Produsent:2G32010671
brand logo

Teknisk sammendrag

Utveksling10:01
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : W 110 U 10/1 P112 B5 B3 D42 mm


Bonfiglioli snekkegir VF og W-serien Snekkegir betraktes som en milepæl i bransjen hvor de produseres med den nyeste materialeteknologi og avanserte produktsjonsteknikker. Som standard tilbys et bredt utvalg av monteringsmuligheter, akselkonfigurasjoner og motor. Tannhjuls forsats og dobbelt-snekkegir versjoner, med eller uten momentbegresninger er tilgengelige til VF og W-serien.

Egenskaper

- Kostnadseffektiv løsning
- Modulær, fleksibel og allsidig anvendelse
- Lite støy
- Høy spissbelastningskapasitet
- Minimert monteringsplass
- Lang levetid
- Høy pålitelighet

Bruksområder

Snekkegir brukes ofte til følgende applikasjoner:
- Omrørere
- Sementblandere
- Gartnermaskiner
- Pottemaskiner
- Veiecelleanlegg
- Transportbånd

Teknisk informasjon


Egenskaper
Utveksling10:01
Typesnekkegir
18 947,98 kr Eks. mva
/ stykk
23 684,97 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig