Innstikkskobling Festo ASI-SD-FK-BL

Blanking Plug

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:ASI-SD-FK-BL
Rubix:494327
Produsent:196090
EAN:4052568044794
brand logo

Teknisk sammendrag

Materialepa (polyamide), contacts: bronze
Tilkobling 1recht (straight socket)
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Blindplugg, ASI-SD-FK-BL - 196090 - FESTO


blanking plug ASI-SD-FK-BL For valve interface ASI-EVA-... Corrosion resistance classification CRC=2, Storage temperature=-20 - 70 °C, Protection class=(* IP65, * to IEC 60529, * in assembled condition), Ambient temperature=-20 - 70 °C, Materials note=Conforms to RoHS

Teknisk informasjon


Egenskaper
Materialepa (polyamide), contacts: bronze
Tilkobling 1recht (straight socket)
Profilasi-sd
Tilkobling 22-polig (2-pin)
Maks temperatur70 °C
Typeblind plug (blanking plug) asi-sd-fk-bl
45,97 kr Eks. mva
/ stykk
57,46 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel