Referanser
Bahco:385-6T
Rubix:430687
EAN:7311518002053

Produktinformasjon : GRENSAG BE 385 - 385-6T
Egenskaper
Passer til alle skaft: AP-2.7M, AP-3M, AP-5M og FP-3M
For bruk med Ø25 mm (1") forlengerskaft
Stopphaken hindrer bladet i å gli ut av sporet under sagingen
Støtkniven skjærer gjennom barken på grenens underside og forhindrer at barken revner
Forhindrer at barken revner
Barkbrytende blad i leddet mellom håndtak og blad
For bruk med Ø25 mm (1") forlengerskaft
Stopphaken hindrer bladet i å gli ut av sporet under sagingen
Støtkniven skjærer gjennom barken på grenens underside og forhindrer at barken revner
Forhindrer at barken revner
Barkbrytende blad i leddet mellom håndtak og blad
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 350 g |
|---|---|
| Lengde | 360 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
