Referanser
Bahco:339-6T
Rubix:425631
EAN:7311518128371

Dokumenter
Produktinformasjon : GRENSAG BE 339 HP - 339-6T
Kombinert beskjæringssag med plasthåndtak/overgang
Passer til alle skaft: AP-2.7M, AP-3M, AP-5M og FP-3M
Kan brukes håndholdt eller med et Ø25 mm (1") forlengerskaft
Reserveblader er tilgjengelig
Passer til alle skaft: AP-2.7M, AP-3M, AP-5M og FP-3M
Kan brukes håndholdt eller med et Ø25 mm (1") forlengerskaft
Reserveblader er tilgjengelig
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 240 g |
|---|---|
| Lengde | 360 mm |
| Materiale | plastic (handle) |
| Type | håndsag |
| tenner | 6 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel