Referanser
FAG:H2332
Rubix:165360
Produsent:0167308950000
EAN:4012801310918

Produktinformasjon : H2332 FAG
Adapter sleeve H, accessory rolling bearing, complete, mechanical, FP
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 147x170x170 mm |
|---|---|
| Vekt | 9140 g |
| Inner diameter | 140 mm |
| Gjenger male | m160x3 |
| Bredde | 147 mm |
| Ytter diameter (inch) | 210 mm |
| Serie | h |
| Materiale | stål |
Vis UNSPSC/ECL@SS
16 458,57 kr Eks. mva
/ stykk
20 573,21 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig