Referanser
Festo:CN-1/4-PK-6
Rubix:483189
Produsent:11948
EAN:4052568021269

Dokumenter
Produktinformasjon : Rak påstickskoppling, CN-1/4-PK-6 - 11948 - FESTO
Barbed fitting CN-1/4-PK-6 For plastic tubing PAN, PUN, PP, PU, PR, with sealing ring Nominal size=5,3 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 10 bar, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 27x18x18 mm |
|---|---|
| Vekt | 6,15 g |
| Materiale | aluminium |
| Tilkobling 1 | g 1/4 |
| Tilkobling 2 | 8 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
330,30 kr Eks. mva
/ 10 stykk
412,88 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel