Referanser
Bahco:3851-27-0.9-P-4
Rubix:431223
EAN:7311518157661

Produktinformasjon : BANDSÅGBLAD BIMETALL 27 MM - 3851-27-0.9-P-4
Maksimal sageytelse med den spesialdesignede utformingen av sagtennene
Blad med lang levetid med M42 tannspisser
Egnet for mange ulike bruksområder med de ulike tanntypene
Blad med lang levetid med M42 tannspisser
Egnet for mange ulike bruksområder med de ulike tanntypene
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 181,4 g |
|---|---|
| Bredde | 27 mm |
| Tykkelse | 0.9 mm |
| Hus materiale | stål |
Vis UNSPSC/ECL@SS
150,16 kr Eks. mva
/ stykk
187,70 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
