Sagblader Bosch 2608657526

Bajonett- og tigersagblad S 1136 CHF

Se teknisk informasjon
Referanser
Bosch:2608657526
Rubix:361712
EAN:3165140507189
brand logo
brand logo
Teknisk sammendrag
Lengde225 mm
Materialebim
Typebajonettsagblad
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : Bajonettsagblad S1136Chf Heavy/Metall A5 - 2608657526 - Bosch


Materials: BIM configuration of the teeth: Micro Edge Geometry Pitch [mm] / TPI: 2.5+3.2 / 8+10 Sheaths, thickness [mm]: 4-12 Tubes/thick-walled sections: open + closed [mm]: <175 Profiled, tubes: closed [mm]: <175 Profiled, tubes: open [mm]: < 175 Areas of use: Sheaths thickness (4 – 12 mm), tubes and opened and closed profiles thin walled (< 175 mm). Fast cutting of high angular precision. Profiles, tubes: solid [mm]: <175 solid Materials [mm]: <175 Model: S 1136 CHF

Bruksområder

Ferrous Metals|Sheaths

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt225 g
Dimensjoner emballert (D x B x H)290x50x5 mm
Vekt emballert225 g
Lengde225 mm
Materialebim
Typebajonettsagblad
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 518,65 kr Eks. mva
/ 5 stykk
3 148,31 kr Inkl. mva
  • Utsolgt