Referanser
Bahco:51-32
Rubix:426596
EAN:7311518003937

Produktinformasjon : VEDSAGBLAD 51 32'' TØRT - 51-32
Peg-tanningen gir enklere kapping av tørt og gammelt trevirke
Langvarig ytelse med induksjonsherdede tannspisser for høyhastighetsarbeid
Langvarig ytelse med induksjonsherdede tannspisser for høyhastighetsarbeid
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 86 g |
|---|---|
| Lengde | 810 mm |
| Materiale | steel |
| Type | baufilblad |
| Total lengde | 810 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
