Referanser
Bosch:2608650464
Rubix:361689

Produktinformasjon : Bajonettsagblad S644D Topwood A25 - 2608650464 - Bosch
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 431 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 175x45x20 mm |
| Vekt emballert | 425 g |
| Lengde | 150 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
970,73 kr Eks. mva
/ stykk
1 213,41 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
