Skralle Bahco 16R-1/2

Bahco

Se teknisk informasjon

Referanser

Bahco:16R-1/2
Rubix:6273653
Produsent:16R-1/2
EAN:7314150418602
brand logo

Teknisk sammendrag

Firkantet adapterspie-aansluiting 16 mm, 1/2' aansluiting ''
Lengde71 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : Skrallehode innstikk 16 mm 1/2'' - 16R-1/2 - BAHCO


Round reversible ratchet with 45 teeth 
Insert is fixed to the torque wrench by a spring-loaded retractable pin 
Full range covers from 16 to 22 mm receivers, from 1/4 to 3/4 inch square drives and from 20 N·m to 1,200 N·m max torque 
Suitable for 74S, 74PS, 75S, 75PS, 76S wrenches

Teknisk informasjon


Egenskaper
Firkantet adapterspie-aansluiting 16 mm, 1/2' aansluiting ''
Lengde71 mm
Diameter16 mm
Modell16r-1/2
Vekt280 g
1 562,42 kr Eks. mva
/ stykk
1 953,03 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel