Referanser
Bahco:NS500-3000
Rubix:6013186
EAN:7314150291861

Produktinformasjon : MEISELHAMMER AL-BR 3000 TRE - NS500-3000
Gnistfri verktøy til bruk i potensielt eksplosive miljøer, hvor «tradisjonelle» stålverktøy kan skape gnister
Uten skarpe kanter, og uten gnistrisiko
Uten skarpe kanter, og uten gnistrisiko
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 3732 g |
|---|---|
| Lengde | 700 mm |
| Vekt | 3700 g |
| Hode lengde | 152 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
4 703,13 kr Eks. mva
/ stykk
5 878,91 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
