Referanser
Bahco:1999MV-12
Rubix:424997
EAN:7314150121502

Produktinformasjon : UNBRAKONØKKEL VINK.1000V 12MM - 1999MV-12
3-lags belegg med ulike fargekoder som indikerer sikkerhet, fare eller stor fare. Pluss et fjerde lag i svart for ytterligere beskyttelse av kantene på håndtaket
Dette gir beskyttelse i tillegg til å utgjøre et visuelt advarselssystem
Hvis det ytre isolerende laget blir skadet, blir den lysere fargen under synlig for å advare brukeren
Hvert eneste verktøy er testet til 10 000 V i 10 sekunder på slutten av produksjonssyklusen
Dette gir beskyttelse i tillegg til å utgjøre et visuelt advarselssystem
Hvis det ytre isolerende laget blir skadet, blir den lysere fargen under synlig for å advare brukeren
Hvert eneste verktøy er testet til 10 000 V i 10 sekunder på slutten av produksjonssyklusen
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 270 g |
|---|---|
| Sportype | hex / allen |
| Sportykkelse | 12 mm |
| Lengde | 124 mm |
| Behandlet | isolert |
Vis UNSPSC/ECL@SS
817,14 kr Eks. mva
/ 3 stykk
1 021,42 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel