Referanser
Bahco:9629-19
Rubix:6463105
Produsent:9629-19
EAN:7314150440252




Teknisk sammendrag
| Min. diameter | 19 mm |
|---|---|
| Forholdet mellom lengde og borediameter | 8 |
| Lengde på kutt | 42 mm |
Produktinformasjon : Flat Bit Drill, 19 mm - 9629-19 - Bahco
Quick-Change hexagon shank 6.35 mm
Flat bit drill for drilling in wood
High-carbon steel, heat treated all over
Hardened blade forged directly from the round shaft
Lacquered for rust protection
Flat bit drill for drilling in wood
High-carbon steel, heat treated all over
Hardened blade forged directly from the round shaft
Lacquered for rust protection
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Min. diameter | 19 mm |
|---|---|
| Forholdet mellom lengde og borediameter | 8 |
| Lengde på kutt | 42 mm |
| Maks diameter | 19 mm |
| Tilsynelatende lengde | 42 mm |
| Type hale | quick-change zeskant schacht |
Vis UNSPSC/ECL@SS
51,49 kr Eks. mva
/ stykk
64,36 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel