Bitsborkropper Dormer H85325.0

Metal drills H853

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:H85325.0
Rubix:6188122
EAN:7320760018408
Hydra Body  25.00 mm Dormer norm

Teknisk sammendrag

Min. diameter25 mm
Forholdet mellom lengde og borediameter3xd
Lengde på kutt88 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : HYDRA BOR KROPP 25.00mm HSS BLANK - H85325.0 - DORMER


Dormer HSS Solid H853 Internally cooled Hydra indexable insert drill 3 x D extra short Factory standard.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Min. diameter25 mm
Forholdet mellom lengde og borediameter3xd
Lengde på kutt88 mm
Hale32 mm
hale diameter32 mm
Hale langde60 mm
Intern kjølingja
Maks diameter25 mm
Tilsynelatende lengde170 mm
7 400,85 kr Eks. mva
/ stykk
9 251,06 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel