Referanser
Bahco:K9806M-80
Rubix:423710
EAN:7314150131068


Teknisk sammendrag
| Firkantet adapter | 1-1/2 aandrijfvierkant (din 3121-h40 / iso 1174) '' |
|---|---|
| Diameter | 80 mm |
| Lengde | 158.8 mm |
Produktinformasjon : KRAFTPIPE 1.1/2 LANG 80MM - K9806M-80
Dynamic-Drive™-profil som beskytter muttere, skruer og verktøy mot unødvendig slitasje og skade
Produseres på forespørsel
Produseres på forespørsel
Egenskaper
1-1/2" Square Drive Deep Impact Sockets with Metric Hex Profile and Phosphate Finish
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 6570 g |
|---|---|
| Firkantet adapter | 1-1/2 aandrijfvierkant (din 3121-h40 / iso 1174) '' |
| Diameter | 80 mm |
| Lengde | 158.8 mm |
| Kvadrat | 38.1 mm |
| Diameter (Inch) | 01.01.2002 '' |
| Behandlet | fosfat |
| Vekt | 6590 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
6 516,88 kr Eks. mva
/ stykk
8 146,10 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel