Piper Stahlwille 03010034

50-serien piper

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Stahlwille:03010034
Rubix:6021237
EAN:4018754005413
brand logo

Teknisk sammendrag

Firkantet adapter1/2 ''
Diameter45 mm
Lengde47 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : PIPE 12-KANT 1/2'' 50 34 - 3010034 - STAHLWILLE


 50 - Sockets
Apertura mm
metric Dimensiones:
DIN 3124/ISO 2725-1
E DIN EN 3709
ASME B 107.5 M
American Dimensiones:
ASME B 107.1
Fed. Spec. GGG-W-641
SAE AS 954-E (test loads)
HPQ® high performance steel
Chrome plated

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)45x45x47 mm
Vekt209 g
Firkantet adapter1/2 ''
Diameter45 mm
Lengde47 mm
Behandletkrommet
Vekt210 g
1 278,65 kr Eks. mva
/ 5 stykk
1 598,31 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel