Referanser
Gedore:D 19 L 34
Rubix:6031263
Produsent:6147500
EAN:4010886614754

Produktinformasjon : PIPE 1/2'', LANG 34mm - D 19 L 34 - 6147500 - GEDORE
Socket 1/2", long 34 mm Acc. to DIN 3124, ISO 2725-1 Square drive as per DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, with ball retaining groove Hand-operated, knurled grip GEDORE vanadium steel 31CrV3, polished, chrome-plated Sizes 16, 18, 21 mm with hole drilled for tommy bar Ø 8 mm
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 432 g |
|---|---|
| Firkantet adapter | 1/2 '' |
| Diameter | 34 mm |
| Lengde | 82 mm |
| Behandlet | krommet |
| Vekt | 432 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
