Referanser
Facom:J.24H
Rubix:6380403
EAN:3148510275550



Produktinformasjon : 3/8'' METRIC 6-POINT SOCKET 24 MM - J.24H - Facom
A [mm]: 17d [mm]: 21.7d1 [mm]: 23.4L [mm]: 30L1 [mm]: 13.0 hexagonal [mm]: 6[g]: 52
Egenskaper
• OGV® Profile: greater power transmission without damaging the nut. • Available as a set on a metal rack (Ref J. 40U). • Version: High-gloss chromed.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 88 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 33x31x31 mm |
| Vekt emballert | 88 g |
| Firkantet adapter | 3/8 '' |
| Diameter | 26.3 mm |
| Lengde | 33 mm |
| Kvadrat | 24 mm |
| Behandlet | krommet |
| Vekt | 86 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
82,80 kr Eks. mva
/ stykk
103,50 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel