Akseltetningsledd og gamma-ringer Dichtomatik 67038589

Aksel tetning (W C NBR 70 BLACK FSGS)

Se teknisk informasjon

Referanser

Dichtomatik:67038589
Rubix:206357
Produsent:67038589
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter440 mm
Ytter diameter (inch)480 mm
Bredde20 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : Rotary Shaft Seal WC 440 X 480 X 20 / mm 80 NBR NB803412


Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt1400 g
Inner diameter440 mm
Ytter diameter (inch)480 mm
Bredde20 mm
Materialenbr
Monteringsformutvendig dobbel metallrammepakning med fjær
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel